• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja de sierra circular 165/30 mm madera

Número de artículo: 4932399909
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
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932399909
EAN / GTIN 4002395365647
Número del fabricante 4932399909

Descripción

Descripción:

  • Recubrimiento PTFE: Mejor acabado y cortes más rápidos gracias al menor calentamiento
  • Protege frente a la corrosión y a la acumulación de resina
  • Ranuras antivibraciones hechas con láser y rellenadas de poliuretano para reducir las vibraciones, aislar al diente de estas y realizar cortes más precisos
  • Acero de alta calidad cortado al láser: Precisión garantizada
  • Pastillas de carburo de tungsteno de alta calidad: Cortes más límpios y sin astillas
  • *Diente Thin Kerf: Diseñados para rendir más en sin cable, gracias a su poco espesor de diente
  • *Todo tipo de maderas: blanda/dura, contrachapado, aglomerado, laminado, melamina, MDF
  • **Gama estándar de discos sin recubrimiento PTFE

Característica:

  • Número de dientes: 24
  • Diámetro del agujero [mm]: 30
  • Diámetro de la hoja de sierra: 165
  • Contenido: hoja de sierra de 24 dientes con 1,8 mm de anchura de corte, 165 x 30 mm.
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: WCSB 165 x 30 x 24 - 1 ud
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 165
  • Número de dientes: 24