• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca de diamante DCH 52X180 mm M16

Número de artículo: 4932352628
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
Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932352628
EAN / GTIN 4002395372867
Número del fabricante 4932352628
Número L L00800 1523

Descripción

Descripción:

  • Segmento con una altura de 10mm
  • Segmentos soldados con láser para mayor durabilidad
  • No utilizar con la acción de percusión activada

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 150
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: DCH 150 - 52 mm M16 - 1 ud