• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Taladro percutor SDS+ MX4 5, 5x115 - 1 pcs

Número de artículo: 4932352009
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932352009
EAN / GTIN 4002395368907
Número del fabricante 4932352009
Número L L00800 2774

Descripción

Descripción:

  • Los 4 filos de corte simétricos a 90°, garantizan un agujero circular para una sujeción óptima del anclaje
  • La punta en ángulo más afilada garantiza una mayor precisión y rendimiento
  • Diseño de la cabeza de carburo de una pieza de 5-10mm y punta de carburo ranurada de una pieza en 12-32mm para una mayor duración
  • Espiral de 4 cortes que asegura una eliminación más rápida del material
  • Sello PGM
  • Fabricadas en Alemania

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 50
  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: SDS-Plus MX4 5,5 x 115 - 1 ud