Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Vídeo-endoscopio sin sonda

Número de artículo: 492921

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 492921
Número del fabricante 492921
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Vídeo-endoscopio HOLEX con gran pantalla LCD, fiel con los detalles y numerosas funciones. La visera ofrece una protección adicional contra la radiación solar. Los dos mangos permiten sujetar el aparato con seguridad. El dispositivo base es compatible con todas las sondas endoscópicas HOLEX N.° 492932492944.
  • Aparato base con pantalla LCD de 7 pulgadas (encuadre de imagen 6 pulgadas).
  • Modo zoom; zoom digital en 3 niveles: 1,5×, 2× y 5×.
  • Almacenamiento para registro en vídeo e imagen.
  • Salidas USB y AV. Gracias a la salida USB y AV integradas puede transmitir sus imágenes y vídeos a un PC.
  • Batería de iones de litio intercambiable integrada con 5 horas de autonomía.
  • Protección IP55.
  • Giro de la imagen de 90° en sentido horario por medio de la teclas de operación.

Ventaja:

  • Extremadamente resistente e idóneo para el empleo en exteriores.
  • Encuadre de imagen muy grande de 6 pulgadas.
  • Resolución de la pantalla 640 × 480 px.
  • Encuadre de imagen divisible para la representación paralela de la vista de 0° y 90°.
  • Posibilidad de comentarios mediante grabación de sonido. Gracias al micrófono montado, la captura se puede comentar durante la inspección. De este modo se evita la molesta elaboración y agrupación de notas.
  • Los ajustes seleccionados se muestran directamente en la pantalla de forma clara.

Función:

IP55: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Maleta de transporte resistente, estanco al agua y al polvo, tarjeta de memoria SD (16 GB), fuente de alimentación (CA 100 − 240 V/50 − 60 Hz), cable de datos USB, cable AV, juego de limpieza. Sin sonda.

Partes opcionales:

Sondas endoscópicas n.º 492932492944.