{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 2 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Serie | VTecQ | |
| Denominación del fabricante | Video-Endoskop VTec Q | |
| Embalaje | Maletín | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red | |
| Peso | 1 kg | |
| Ángulo máx. | 360 grados | |
| Interruptor ON/OFF | sí | |
| Cámara con sensor | CMOS | |
| Indicación | TFT Touchscreen | |
| Resolución de la pantalla | 1920×1080 px | |
| Tamaño de la pantalla | 5,5 pul | |
| Longitud de la sonda | 3.000 mm | |
| Diámetro de la sonda | 6,1 mm | |
| Resolución de la cámara | 1920×1080 px | |
| Ángulo de visión máx. | 0 grados | |
| Ángulo de apertura de imagen mín. | 110 grados | |
| Ángulo de apertura de imagen máx. | 110 grados | |
| Profundidad de campo enfocada mín. | 8 mm | |
| Profundidad de campo enfocada máx. | 150 mm | |
| Fuente de luz | Lámpara LED | |
| Tipo de producto | Endoscopio |
| Número de artículo | 492818 3000 | |
| EAN / GTIN | 2050002080577 | |
| Fabricante/responsable | ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 Spaichingen, Deutschland, www.endoindustrial.com |