Patrón de control, Longitud×anchura: 120X70mm

Número de artículo: 491928 120X70
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ anillo de comprobación 10 mm
Longitud 120 mm
Anchura 70 mm
Tipo de producto Patrón de control
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante

Identificación y clasificación

Número de artículo 491928 120X70
EAN / GTIN 4045197492524
Número del fabricante 491928 120X70
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Placa base de aluminio anodizado incluido anillo de comprobación ⌀ 10 mm DIN 2250 (sin bisel) y patrón de vidrio n.º 491926 con 6 taladros acotados. Taladro de rosca M6 para fijación de la bola para calibrar n.º 491929 tam. 20. Anillo de comprobación y patrón de vidrio con certificado de prueba.

Aplicación:

Para ajuste y la comprobación de instrumentos de medición ópticos y táctiles.

Volumen de suministro:

Placa de base, anillo de comprobación ⌀10 mm, patrón de vidrio n.º 491926 tam. 50×20.

Partes opcionales:

Bola para calibrar de cerámica ⌀ 20 mm n.º 491929 tam. 20.

Descargas y documentos

Productos adecuados