Estereoscopio STEMI 305, Tipo: 305EDU

Número de artículo: 491835 305EDU
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ampliación (múltiplo) 8 - 40
Zoom 5 : 1
⌀ campo visual 29 mm
Ocular PL 10×
Distancia de trabajo 110 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Estereoscopio

Identificación y clasificación

Número de artículo 491835 305EDU
EAN / GTIN 2050001779304
Fabricante/responsable Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 OBERKOCHEN, Deutschland, www.zeiss.de

Descripción

Ejecución:

Microscopio estéreo para obtener imágenes tridimensionales luminosas y nítidas. Diseño Greenough para la máxima calidad de imagen. Fuente de luz LED vertical integrada. Regulación y compensación individuales de la distancia entre pupilas y los defectos de visión. Asa de transporte para el uso móvil. Soporte de luz fría, activación de luz incidente, base plana para luz de transmisión (campo claro/campo oscuro), columna con accionamiento y recorrido de 145 mm. Con proyector K LED adicional segmentable con rayo de luz enfocable y regulable en altura.

Partes opcionales:

Copas oculares n.° 491832.