• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tire del tornillo de 7/16 pulgadas para el perforador

Número de artículo: 49162680
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
Tipo de producto Punzón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 49162680
EAN / GTIN 045242311774
Número del fabricante 49162680
Número L L00820 137

Descripción

Descripción:

  • Recomendado para aceros dulces y aluminios hasta 3mm
  • Adecuado también para acero inoxidable, hasta 2,5mm de espesor
  • Tornillo de arrastre 49162680 ⌀ de 11,1mm: necesita un pretaladro con una broca de ⌀ 11,3 - 11,5mm
  • Tornillo de arrastre 49162681 ⌀ de 19mm: necesita un pretaladro con una broca de ⌀ 19,5 - 20mm

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Perno de tracción 11,1 mm - 1 ud