• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GD-DH 0.437-20D-I0.75-06 Fresas con plaquitas indexables con un filo de corte de una sola viruta y un rascador para una alta calidad de la superficie del agujero

Número de artículo: 4855597
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TRI-DEEP
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4855597
EAN / GTIN 7291075482928
Número del fabricante 4855597
Número L L24020 599

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 0.437″ ,Longitud utilizable (LU) 9.52″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.437″
  • Equivalente en decimales: 0.437″
  • Longitud funcional (LF): 10.59″
  • Grupo de longitudes: 20xD
  • Longitud del mango (LS): 1.968″
  • Longitud utilizable (LU): 9.52″

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TRI-DEEP" Ver todos