Hoja de sierra sable 300x6 mm WRECKER NITRUS_HM

Número de artículo: 48475273
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 48475273
EAN / GTIN 045242368549
Número del fabricante 48475273
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • NITRUS CARBIDE™: mezcla especial de carburo de nitruro desarrollada para una vida útil hasta tres veces superior en aplicaciones multimaterial o hasta 100 veces superior en comparación con las hojas de sierra de sable bimetálicas estándar
  • FANG TIP™ punta de inmersión para cortes por inmersión y serrado en lugares de difícil acceso
  • Hoja robusta de 1,27 mm de grosor para cortes rectos precisos
  • Hoja de 25 mm de altura para una mayor vida útil y menos vibraciones
  • Mejor rendimiento de corte para trabajos de demolición de materiales múltiples (madera con clavos o pernos endurecidos, hierro fundido y metal de paredes gruesas)

Característica:

  • Longitud hoja: 300 mm
  • ventana: Sí
  • Capacidad máxima de corte en hierro fundido: 10 - 250 mm
  • Máx. Capacidad de corte en madera con clavos: 10 - 250 mm
  • Máx. Capacidad de corte en tubos metálicos: 10 - 250 mm
  • Máx. Capacidad de corte en metales no ferrosos: 6 - 14 mm
  • Máx. profundidad de corte en acero: 6 - 14 mm
  • Nº de referencia: S1256XHM
  • rehabilitación: Sí
  • Corte en profundo: Sí
  • Dientes por pulgada: 6
  • Paso de dientes: 4,2 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra