• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DDC-EC 47.01-51.70 Brocas para Retaladrado de Doble Tubo con 4 Hilos de Entrada de Rosca Exterior y Diámetro Ajustable de 40 a 184 mm

Número de artículo: 4841322
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo de producto Avellanadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4841322
EAN / GTIN 7291075466829
Número del fabricante 4841322
Número L L24020 299

Descripción

Descripción:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 43 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 47.01 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 43 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 51.7 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 47.01 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6.4 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 48 mm
  • Número de labios (NOF) 1
  • Longitud funcional (LF) 100 mm

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos