• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DSD-EF 26.41-28.70-FB Cabezas para Taladrado Profundo, Sistema de Tubo Simple con Rosca Exterior de 4 Hilos de Entrada para Grandes Avances (Ø25-89 mm)

Número de artículo: 4841128
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie FINEBEAM
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4841128
EAN / GTIN 7291075344998
Número del fabricante 4841128
Número L L24020 218

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 73 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I7
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 28.7 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 26.41 mm
  • Longitud total (OAL) 73 mm

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

De la misma serie "FINEBEAM" Ver todos