{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Grenzlehrdorn Gutchrom H7 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| área EX | no | |
| Tipo de calibre | Calibrador de aptitud (GO); Calibrador de rechazo (NO-GO) | |
| Medida nominal mín. | 50 mm | |
| Medida nominal máx. | 50 mm | |
| Campo de tolerancia | H | |
| Grado de tolerancia (calidad) | 7 | |
| Ajuste | H7 | |
| Configurable | no | |
| Tipo de producto | calibre macho | |
| Contenido | pieza única | |
| Norma | DIN 2245-1; DIN 7150-2; DIN EN ISO 1938-1 | |
| Material | acero | |
| Calibrable | sí | |
| Recalibrable | sí |
| Número de artículo | 484040 50 | |
| EAN / GTIN | 2050001936691 | |
| Número del fabricante | 1001..50.....H7 | |
| Fabricante/responsable | Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de |