Calibre liso Pasa / No pasa Cromado sólido H7, ⌀ nominal: 41mm

Número de artículo: 484040 41
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 19,31 € /piezas
  • 25,62 € /piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA)
no
área EX
no
Tipo de calibre
Calibrador de aptitud (GO); Calibrador de rechazo (NO-GO)
Medida nominal mín.
41 mm
Medida nominal máx.
41 mm
Campo de tolerancia
H
Grado de tolerancia (calidad)
7
Configurable
no
Tipo de producto
calibre macho
Contenido
pieza única
Norma
DIN 2245-1; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1
Material
acero
Calibrable
sí
Recalibrable
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 484040 41
EAN / GTIN 2050001955425
Número del fabricante 1001..41.....H7
Fabricante/responsable Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de

Descripción

Ejecución:

Los lados Pasa de estos calibres de taller se fabrican con un aumento de medida por desgaste según DIN 7164.
Lado Pasa con superficies de medición de cromado duro. Se obtiene una duración aprox. 8 veces superior.

Norma:

Tolerancia y dimensiones según DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 y DIN 7164.

Nota:

  • Otros tamaños intermedios a petición o disponibles fácilmente en www.hoffmann-goup.com, p. ej, n.º 484000 tam. 82.