Cinta de sierra metálica 1139,83/1,4 mm (3)

Número de artículo: 48390521
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Longitud 1.139,83 mm
Dientes por pulgada 18
Grosor hoja 1,4 mm
Aptitud del material Aluminio; Metales no ferrosos; Acero fino; Fundición; Acero
Tipo de producto Cinta de sierra metálica
Número de hojas de sierra 3 ud.
Grupo de material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 48390521
EAN / GTIN 045242132263
Número del fabricante 48390521
Número L L01490 187
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Hoja adecuada para el corte de ángulos de hierro, tubo galvanizado y también los metales de mayor dureza como hierro de fundición y acero inoxidable
  • La punta del diente, extremadamente dura y uniforme, está soldada por haz de electrones a un soporte duradero y de alta flexibilidad, para un corte más rápido y mayor duración de la hoja
  • Corte rápido de aluminio, perfiles de hierro, bronce, latón, cobre, tubos galvanizados, acero dulce
  • Aceros más tenaces, incluyendo acero inoxidable, al cromo, al tungsteno y otros materiales problemáticos a menor velocidad
  • Hojas para M18 CBS y M28 CBS...

Característica:

  • Contenido del paquete: 3
  • Variante del producto: 1139,83 mm x 18 Tpi - 3 unidades