• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

DDD-EF 24.11-25.00-FT Cabezas para Taladrado Profundo, sistema de tubo doble con Rosca Exterior de 4 Hilos de Entrada para Plaquitas Triangulares (Ø18.4-28 mm)

Número de artículo: 4824845

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Serie TRI-DEEP
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 4824845
EAN / GTIN 7291075354836
Número del fabricante 4824845
Número L L24020 204

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 68.9 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I3
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 25 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 24.11 mm
  • Longitud total (OAL) 68.9 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TRI-DEEP" Ver todos