Cortador de tubos de 3-28 mm

Número de artículo: 48229259
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Cortatubos

Identificación y clasificación

Número de artículo 48229259
EAN / GTIN 045242521265
Número del fabricante 48229259
Número L L00800 3770
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Los cortatubos de MILWAUKEE® están diseñados para realizar cortes rectos y limpios
  • El diseño con 4 rodillos nos permite hacer cortes precisos evitando el ″roscado″ (que no corte por la misma línea)
  • Rodillos cromados para una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión
  • Mecanismo de ajuste extremadamente suave
  • Escariador integrado en la herramienta, para un rápido y fácil escariado
  • Rueda de corte de recambio integrada en el puño

Característica:

  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: Cortatubos de cobre de oscilación constante 28 mm