• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3/8 tomas

Número de artículo: 48229038
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48229038
EAN / GTIN 045242513024
Número del fabricante 48229038
Número L L01770 19

Descripción

Descripción:

  • Carraca de 90 dientes con un ángulo de recuperación de 4° para trabajar en lugares estrechos
  • Cabeza compacta y delgada con palanca deslizante de cambio de sentido para un mejor manejo

Característica:

  • Longitud [mm]: 216
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Carraca de 3/8