• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pinzas de tubo tramposo

Número de artículo: 48227314
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48227314
EAN / GTIN 045242342402
Número del fabricante 48227314
Número L L00800 1436

Descripción

Descripción:

  • Novedad mundial, diseño en 3 medidas: 250mm para espacios reducidos, 450mm para uso general y 600mm para mayor efecto de palanca
  • Mandíbulas de mayor capacidad para un agarre seguro en tuberías y anclajes
  • Doble muelle de soporte para una máxima durabilidad y vida de la herramienta
  • Empuñadura ergonómica para una mayor comodidad y para que no se ″clave″ en nuestra palma
  • Diseño con forma de garfio para poder soltar más fácilmente la pieza
  • Mandíbulas endurecidas para una mayor durabilidad y mejor agarre
  • Orificio para colgar

Característica:

  • Peso [g]: 3243
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Llave para tubos adaptable