• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GPB-14-40-250+5CD Patines Guía para Cabezas de Taladrado Profundo

Número de artículo: 4819073
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISCARDEEPDRILL

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4819073
EAN / GTIN 7291075252712
Número del fabricante 4819073
Número L L24020 133

Descripción

Descripción:

Accesorios para brocas, Longitud total (OAL) 40 mm, Width (W) 14 mm

Característica:

  • Longitud total (OAL) 40 mm
  • Thickness (H) 7.5 mm
  • Width (W) 14 mm

De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos