Soporte para bloque patrón con ajuste rápido, Gama de sujeción: 0-100mm

Número de artículo: 481700 0-100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Gama de sujeción (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción 0 mm - 100 mm
Longitud 206 mm
Anchura 30 mm
Tipo de producto Soporte para bloque patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 481700 0-100
EAN / GTIN 4030489220749
Fabricante/responsable Kolb & Baumann GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 24, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.koba.de

Descripción

Ejecución:

Soporte para bloque patrón con ajuste rápido. El ajuste rápido patentado permite una sujeción rápida y segura de los bloques patrón paralelos. Un mecanismo de sujeción evita que los bloques patrón se caigan.