{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Superficie | lapeado; material endurecido; rectificado/a | |
| Material | Acero especial | |
| Medida nominal | 1,8 mm | |
| Norma | DIN EN ISO 3650 | |
| Clase de tolerancia | 2 | |
| Tipo de producto | bloque patrón | |
| Calibrable | sí | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 481070 1,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197210395 | |
| Número del fabricante | 481070 1,8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |