Bloque patrón de acero Clase de tolerancia 1, medida nominal: 41,3mm

Número de artículo: 481050 41,3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 9,59 € /piezas
  • 27,73 € /piezas
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

medida nominal (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Superficie lapeado; material endurecido; rectificado/a
Material Acero especial
Medida nominal 41,3 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Clase de tolerancia 1
Tipo de producto bloque patrón
Calibrable
Contenido pieza única
Recalibrable

Identificación y clasificación

Número de artículo 481050 41,3
EAN / GTIN 4045197210210
Número del fabricante 481050 41,3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Todos los bloques patrón están marcados con un n.º de identificación individual.
De acero aleado de forma especial, templado cuidadosamente, y acero especial destensado. Tam. 0,5 a 10 − sección transversal = 30 × 9 mm.Tam. 11 a 500 − sección transversal = 35 × 9 mm.
Clase de tolerancia 1 para control de barras patrón, calibres de comprobación y para ajuste de calibres de altura, así como para el resto de trabajos en la sala de medición.
Modelo similar a n.º 480450.

Nota:

Otras medidas nominales disponibles a petición.