Dispositivo dinamométrico digital (solar) FMI-S10, Capacidad de medición: 100N

Número de artículo: 478980 100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (N) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 40

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 100 N
Resolución 0,1 N
Límite de error ±0,3 valor máximo (±1 dígito) %
Clase de protección IP IP 40
Suministro de energía funcionamiento con energía solar
Técnica de medición digital
Rosca de conexión M6
Longitud 150 mm
Anchura 82 mm
Altura 29 mm
Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

Identificación y clasificación

Número de artículo 478980 100
EAN / GTIN 4260244680369
Fabricante/responsable PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de

Descripción

Ejecución:

  • Dispositivos dinamométricos resistentes en carcasa manejable fundida de aluminio para fuerzas de compresión y de tracción de 0,001 a 2500 N.
  • Protección contra sobrecarga hasta 500 % y eje de medición protegido.
  • Rosca de montaje para mangos adicionales.
  • Posicionamiento preciso en bancos de pruebas mediante espigas de guía.
  • Suministro de energía siempre dispuesto para el funcionamiento independiente por unidad fotovoltaica.

Función:

IP40: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, aunque se debían mantener fuera herramientas y alambres, y no existe ninguna protección contra el agua.

Aplicación:

Medición de fuerzas de compresión y de tracción en la comprobación de calidad y la producción. Utilizable como instrumento de medición manual móvil también en exteriores y en bancos de pruebas o dispositivos. Las roscas de fijación integradas en la carcasa sirven para la fijación en bancos de pruebas o para el asiento de mangos adicionales.

Volumen de suministro:

Dispositivo dinamométrico en maleta protectora, accesorios atornillables para la aplicación de fuerza (cabeza plana, cabezal para fresado de aristas, cono, gancho) e manual de instrucciones di