Rollo cinta calibrada 50 mm × 5 m, Acero C, Espesor: 0,6mm

Número de artículo: 478525 0,6
Precio por 1 unidad (12,21 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Espesor (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Longitud cinta 5 m
Anchura de la cinta 50 mm
Grosor mín. 0,6 mm
Grosor máx. 0,6 mm
Límite de error ± 10 µm
Configurable no
Tipo de producto Cinta calibrada
Contenido pieza única
Norma norma de fábrica
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 478525 0,6
EAN / GTIN 2050001054227
Número del fabricante 426
Fabricante/responsable Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 Bernau, Deutschland, www.hasberg-schneider.de

Descripción

Ejecución:

Cinta de acero para calibres de espesores templada y laminada en frío con gran precisión de planeidad. El grosor de cinta está indicado correlativamente de manera imborrable a partir del tamaño 0,02 (excepción n.° 478502 a partir del tam. 0,08).
Guardados en caja de almacenamiento práctica, se extraen como una cinta métrica enrollable. La longitud deseada se puede cortar de la cinta de 5 o de 10 m de largo.
Acero C: acero al carbono, n.º de material 1.1274, laminado en frío, templado, superficie brillante (tam. 0,01 y 0,02 inoxidables).

Aplicación:

Para el ajuste de piezas de máquinas en la fabricación de dispositivos y herramientas, como láminas calibradas en la alineación de piezas de trabajo, para mediciones de tolerancia de todo tipo, para el control de asientos y guías, para el ajuste de rodillos entintadores y prensadores.

Volumen de suministro:

A partir de tam. 0,8 entrega en rollo / anillo.