{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Longitud cinta | 5 m | |
| Anchura de la cinta | 50 mm | |
| Grosor mín. | 0,06 mm | |
| Grosor máx. | 0,06 mm | |
| Límite de error ± | 3 µm | |
| Configurable | no | |
| Tipo de producto | Cinta calibrada | |
| Contenido | pieza única | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Material | acero |
| Número de artículo | 478525 0,06 | |
| EAN / GTIN | 2050001054074 | |
| Número del fabricante | 408 | |
| Fabricante/responsable | Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 Bernau, Deutschland, www.hasberg-schneider.de |