Calibre espesores en anillo, 200 mm longitud de hoja, T2, Número de laminillas: 13

Número de artículo: 478220 13
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
1.553 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de laminillas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Tolerancia T2
Grosor de laminillas 0,05 − 0,25 (creciente en intervalos de 0,05) 0,3 − 1,0 (creciente en intervalos de 0,1) mm
Número de laminillas 13
Longitud hoja 200 mm
Material Acero
Tipo de producto Calibre espesores

Identificación y clasificación

Número de artículo 478220 13
EAN / GTIN 4045197207500
Número del fabricante 478220 13
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Hojas de acero templadas con inscripción clara. Hojas de acero de anchura uniforme, plegables por la articulación remachada. Hojas de acero de forma cónica. En vaina niquelada, apretable.
Calibre de espesores de acero, tolerancia T2.