Termopar flexible, filamento de vidrio tipo K, Longitud: 1500mm

Número de artículo: 474150 1500
Precio por 1 Unidad (23,12 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 116,30 € /piezas
  • 129,29 € /piezas
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición -50 °C - 400 °C
Límite de error Clase 2
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tiempo de respuesta t99 5 s
Longitud 1.500 mm
Tipo de producto Sensor de temperatura

Identificación y clasificación

Número de artículo 474150 1500
EAN / GTIN 4029547004469
Número del fabricante 0602 0645
Fabricante/responsable Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descripción

Nota:

Otros sensores de temperatura a petición.