Escalera para pozo de PRFV, LW= 400 mm

Número de artículo: 47376
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Orientación de los largueros Paralelo/a
Anchura interior 400 mm
Modelo peldaño Barrote
Número de peldaños por sección de escalera 9
Anchura de peldaño 0,03 m
Profundidad de peldaño 0,03 m
Distancia entre peldaños 280 mm
Elevada resistencia química
Peso 13,7 kg
Longitud de la escalera 2,52 m
Tipo de producto Escalera de eje

Identificación y clasificación

Número de artículo 47376
EAN / GTIN 4003866473762
Número del fabricante 47376
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Distancia entre peldaños: 280 mm.
  • Medidas del larguero: 30 x 30 mm.
  • Medida del peldaño en fibra de vidrio: 30 x 30 mm.
  • Material: plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV).

Característica:

  • Longitud 2.52 m
  • Material PVC reforzado con fibra de vidrio
  • Nº peldaños 9
  • Peso 13.7 kg