• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

390 Arandela de ajuste 83 mm

Número de artículo: 4717103
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
Tipo de producto Anillo de comprobación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4717103
EAN / GTIN 4059192063146
Número del fabricante 4717103
Número L L40080 3338

Descripción

Ejecución:

Acero de calibre especial resistente al desgaste. Endurecido y lapeado.
Tolerancia de fabricación: ± 1/2 IT 2
Incertidumbre de la dimensión real: 1/2 IT 1

Normas de ajuste ideales para indicar galgas de presión de las familias Marameter 840 F y 300P
.

Descripción:

Disco de ajuste MarGage 390
  • Diámetro en mm: 83 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Nombre del producto: Disco de ajuste
  • Tipo de producto: 390
  • Diámetro en mm: 83 mm