• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

355 E Anillo patrón 86 mm

Número de artículo: 4710106

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Denominación del fabricante 355 E Einstellring
Medida nominal mín. 86 mm
Configurable no
Tipo de producto anillo de comprobación
Contenido pieza única
Norma DIN 2250
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 4710106
EAN / GTIN 4059192027254
Número del fabricante 4710106
Número L L40080 2367
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Acero de calibre especial resistente al desgaste. Endurecido y lapeado.
  • Dimensiones: DIN 2250, versión C
  • Tolerancia de fabricación: DIN 2250 (JS4)
  • Incertidumbre de la dimensión real: 1/2 IT 1

Descripción:

  • Anillo de ajuste 355 E, DIN 2250 C, 86 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Nombre del producto: Anillo de ajuste
  • Tipo de producto: 355 E
  • Diámetro en mm: 86 mm

Norma:

DIN 2250 C