Juego de extractores de tornillos de doble filo (5 piezas) en bolsa de tela

Número de artículo: 471 906 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 471 906 3
EAN / GTIN 4049002139451
Número del fabricante 471 906 3
Número L L70060 102483
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Para extraer sin daños tornillos rotos o pernos roscados de orificios roscados: rescate de productos de alta calidad.
  • Juego de extractores de tornillos para tornillos M5 a M20 (5 piezas)
  • Apto para roscas a derecha e izquierda.
  • Material: Acero CrV, endurecido
  • Superficie: Fosfatado con zinc, superficie de corte pulida
  • La vida útil varía en función de la dureza del material opuesto.
  • Taladrar previamente el tornillo que se va a retirar con una broca adecuada.
  • Introducir el extractor en el orificio y aflojar el tornillo.

Característica:

  • Peso: 244 g
  • Ejecución: fosfatado con zinc
  • Colocación: 5 unidad