Juego de extractores de tornillos de doble filo (3 piezas) en estuche giratorio de plástico

Número de artículo: 471 903 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 471 903 3
EAN / GTIN 4049002096976
Número del fabricante 471 903 3
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Para extraer sin daños tornillos rotos o pernos roscados de orificios roscados: rescate de productos de alta calidad.
  • Juego de extractores de tornillos para tornillos M5 a M12 (3 piezas)
  • Apto para roscas a derecha e izquierda.
  • Material: Acero CrV, endurecido
  • Superficie: Fosfatado con zinc, superficie de corte pulida
  • La vida útil varía en función de la dureza del material opuesto.
  • Taladrar previamente el tornillo que se va a retirar con una broca adecuada.
  • Introducir el extractor en el orificio y aflojar el tornillo.

Característica:

  • Peso: 60 g
  • Ejecución: fosfatado con zinc
  • Colocación: 3 unidad

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra