Extractor universal de 3 brazos con patas pivotables, travesaño combinado, hasta 500 mm de alcance, 450 mm de profundidad de suj.

Número de artículo: 47-2-A
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 47-2-A
EAN / GTIN 4021176017841
Número del fabricante 47-2-A
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El pesado extractor universal de 3 brazos con patas de extracción giratorias y travesaño combinado se utiliza para extraer grandes rodamientos, engranajes y discos en todos los tamaños comunes para artesanía, taller e industria. Esto permite aflojar cualquier componente que esté montado en un eje y sea accesible desde el exterior. Las patas de extracción giratorias garantizan una máxima libertad de movimiento incluso en condiciones de entorno restringidas, permitiendo una adaptación individual al alcance y profundidad respectivos. La característica de 3 brazos garantiza una distribución uniforme de la carga y, por lo tanto, un agarre especialmente seguro en la pieza que se va a extraer. Gracias al travesaño combinado, el extractor también puede utilizarse como un modelo de 2 brazos.
  • Los brazos de extracción giratorios permiten trabajar en espacios reducidos mientras se ajustan de manera individual al alcance y a la profundidad.
  • La traviesa combinada se puede usar tanto de 2 brazos como de 3 brazos

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 546 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 21 1/2
  • Profundidad total [mm]: 546 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 21 1/2
  • Altura total [mm]: 535 mm
  • Altura total [pulgadas]: 21 1/16
  • Anchura entre planos [mm]: 36 mm
  • Dimensión del hilo: G 1 inch
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 19 3/4
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 1 3/8
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 500 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 450 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 17 3/4
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 6 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 1/4
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 30 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 1 3/16
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 27 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 1 1/16
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 50 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 2
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 22 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 7/8
  • Par máx. [Nm]: 450 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 331.92
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 120 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 12 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 13.23
  • Ganchos extraíbles reversibles: No
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 0 mm - 500 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descargas y documentos

Productos adecuados