Inclinómetro digital µLevel 200, Tipo: 1

Número de artículo: 467574 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Serie µLevel® II
Denominación del fabricante Digitales Neigungsmessgerät µLevel 200, Typ: 1
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Interfaz Interfaz Bluetooth®; Interfaz USB
Metrología digital
Altura total 170 mm
Anchura total 47 mm
Fondo total 150 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 467574 1
EAN / GTIN 2050002124769
Fabricante/responsable Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH, Mausegatt 19, 44866 Bochum, Deutschland

Descripción

Ejecución:

La alineación precisa de las máquinas es crucial para el montaje y el control de calidad. El µLevel® II de Status Pro le permite alcanzar una precisión de 0,001 mm/m de forma rápida y eficiente. El sistema está calibrado y listo para usar en un minuto, perfecto para mediciones directas in situ. La carcasa del µLevel® II está montada sobre un cojinete flotante, lo que significa que las tensiones causadas por las diferencias de temperatura no pueden transferirse a la base.

Ventaja:

  • Carcasa sobre un cojinete flotante: Las tensiones provocadas por las diferencias de temperatura no se pueden transferir a la base.
  • LED de inclinación: Fácil lectura y retroalimentación inmediata.
  • Panel de control resistente al aceite.
  • Puerto USB y conexión Bluetooth: Flexibilidad y facilidad de procesamiento de datos.
  • Conexión inalámbrica al software: Procesamiento de datos cómodo y eficiente.
  • Estructura de menú simple para evitar errores de manejo.
  • Asa de transporte: Tres niveles de inclinación y desacoplamiento para un uso versátil.
  • Detección de errores de cabeceo y balanceo.
  • Mediciones diferenciales y automatizadas.

Volumen de suministro:

2 inclinómetros, pantalla remota, maletín, cargador, fuente de alimentación, batería.

Descargas y documentos