• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hormas de curvar de aluminio fundido

Número de artículo: 4636470
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Aparato de flexión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4636470
EAN / GTIN 4017981245876
Número del fabricante 4636470

Descripción

Descripción:

Para tubos métricos
Para los tubos métricos

Característica:

  • Radio de curvatura [mm]: 48
  • Material: Aluminio fundido
  • Ø del tubo [mm]: 15 mm