818 pe Pareja de contactos prismáticos para contrapuntos 50/75 mm

Número de artículo: 4622210
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 4622210
EAN / GTIN 4059192026189
Número del fabricante 4622210
Número L L40080 1070
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

818 pe Insertos de prisma en par
  • Gama de diámetros 3 - 15 mm
  • Puede utilizarse para altura central mm: 50 / 75 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Insertos de prisma por pares
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Tipo de producto: 818 pe
  • Adecuado para altura central mm: 50 / 75 mm
  • Altura centro: 50 mm