Regla para taller con graduación en los dos lados, Longitud: 300mm

Número de artículo: 461170 300
Precio por 1 Unidad (82,83 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 61,54 € /piezas
  • 149,18 € /piezas
a petición
En stock
217 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: EG II

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lectura mm / pulgadas
con bisel
Material aleación de aluminio anodizada
Longitud 300 mm
Sección anchura 50 mm
Sección grosor 5 mm
Norma EG II
Tipo de producto Regla

Identificación y clasificación

Número de artículo 461170 300
EAN / GTIN 4045197948953
Número del fabricante 461170 300
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De aleación de aluminio anodizada, resistente a la corrosión. Una impresión especial por oxidación anódica garantiza una escala indeleble y resistente a los arañazos, incluso durante años. Borde superior con graduación en mm. Borde inferior con división en pulgadas.