Regla biselada inoxidable en estuche, Longitud: 50mm

Número de artículo: 460095 50
Precio por 1 Unidad (499,20 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 17,73 € /piezas
  • 39,78 € /piezas
a petición
En stock
137 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 874
  • Embalaje: Estuche

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 874
Tolerancia de alineación de los cantos de medición 0,002 mm
Material Acero inoxidable
Superficie bisel antideslumbrante deslustrado
Longitud 50 mm
Embalaje Estuche
Tipo de producto Regla biselada

Identificación y clasificación

Número de artículo 460095 50
EAN / GTIN 4045197718600
Número del fabricante 460095 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cantos de medición precisos templados, rectificados y lapeados de precisión. Sección transversal en forma de cuña con salida puntiaguda para comprobación también en esquinas, ranuras, holguras, etc. Con mango aislante de plástico para proteger el calor de las manos.
De acero inoxidable. Ambos biseles mates antideslumbrantes.

Nota:

La tolerancia de alineación de los cantos de medición se refiere a un intervalo de giro de ± 15° con respecto al plano simétrico.