• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicate para arandelas para arandelas exteriores de ejes en ángulo de 45° recubiertos de plástico negro atramentado 185 mm

Número de artículo: 46 31 A22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 46 31 A22
EAN / GTIN 4003773067016
Número del fabricante 46 31 A22
Número L L70010 1097

Descripción

Descripción:

  • forma fuerte, forjada
  • puntas antideslizantes y estables

Característica:

  • Capacidad para diámetro de eje: Ø 19 - 60 mm
  • Puntas (diámetro): Ø 1,8 mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida