• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ER32 SPR 13-14 AA Pinzas ER DIN 6499 'AA' de Ultra Precisión con Calidad Superficial Superior y Recubrimiento Especial Anti-Corrosión

Número de artículo: 4590596
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4590596
EAN / GTIN 7291075135398
Número del fabricante 4590596
Número L L24120 1671

Descripción

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 14 mm, Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 13 mm, Shank Size (SS) ER32

Característica:

  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 14 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 13 mm
  • Shank Size (SS) ER32