ER16 SPR 5-6 AA Pinzas ER DIN 6499 'AA' de Ultra Precisión con Calidad Superficial Superior y Recubrimiento Especial Anti-Corrosión

Número de artículo: 4590186
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 4590186
EAN / GTIN 7291075135220
Número del fabricante 4590186
Número L L24120 1947

Descripción

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 6 mm, Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 5 mm, Shank Size (SS) ER16

Característica:

  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 6 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 5 mm
  • Shank Size (SS) ER16