Compás de puntas, Longitud L: 120mm

Número de artículo: 457000 120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
316 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud L (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de abertura 80 mm
Sección transversal de los lados 7×7 mm
Longitud L 120 mm
Tipo de producto Compás

Identificación y clasificación

Número de artículo 457000 120
EAN / GTIN 4045197883094
Número del fabricante 457000 120
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma resistente con lados largos, de acero para herramientas. Puntas o superficies de medición rectificadas y templadas. Husillo continuo con tuerca de ajuste para un ajuste rápido y preciso. Tensión de resorte siempre constante gracias al resorte anular.
Con puntas intercambiables.

Pieza de repuesto:

Juego de puntas de recambio de acero (de 2 piezas), n.º 457010.