C5 SRKIN 20X85 Portaherramientas Térmico SHRINKIN con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1) para Herramientas de Metal Duro, Acero Rápido y Acero

Número de artículo: 4561477
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 4561477
EAN / GTIN 7291075267303
Número del fabricante 4561477
Número L L24120 847

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 57.2 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 57.2 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm
  • Voladizo (LPR) 85 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados