IHSR 160-800-19 Cartuchos de Desbaste para Cabezas de Mandrinar Combinadas con Posicionamiento Opuesto de Filos de Corte Axiales/Radiales

Número de artículo: 4560073
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4560073
EAN / GTIN 7291075141146
Número del fabricante 4560073
Número L L23900 377

Descripción

Descripción:

Boring Accessories, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 800 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 160 mm

Característica:

  • áximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 800 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 160 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CNMG 1906...