BT30 HYDRO 10X64 Portapinzas Hidráulico con Conexión MAS-BT Forma AD para Aplicaciones de Semiacabado y Acabado

Número de artículo: 4559240
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Identificación y clasificación

Número de artículo 4559240
EAN / GTIN 7291075255195
Número del fabricante 4559240
Número L L24120 1138

Descripción

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos, Diámetro del cuerpo (BD) 30 mm, Longitud del cuerpo (LB) 42 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm, Shank Size (SS) 30

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 30 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm
  • Voladizo (LPR) 64 mm
  • Shank Size (SS) 30

Productos adecuados