• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HSK A63 MB40 Sistema Modular MB con Fijación DIN 69893 A

Número de artículo: 4559211
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ITSBORE
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4559211
EAN / GTIN 7291075139723
Número del fabricante 4559211
Número L L23900 189

Descripción

Descripción:

Sistema modular de mandrinado, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm
  • Connection Size (CSI) MB40
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Voladizo (LPR) 60 mm
  • Shank Size (SS) 63

Productos adecuados

Accesorios

De la misma serie "ITSBORE" Ver todos