IHAXF 8-10/16 Barras de MandrinarIntercambiables y Soldadas para el Sistema Modular MB

Número de artículo: 4550300
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4550300
EAN / GTIN 7291075141504
Número del fabricante 4550300
Número L L23900 96

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Longitud total (OAL) 58 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Longitud total (OAL) 58 mm
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 28 mm

Productos adecuados