KIT BHF MB80-80 6-220 El Kit Contiene Una Cabeza de Mandrinar Micrométrica y Varias Herramientas y Plaquitas de Mandrinado

Número de artículo: 4550059
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 4550059
EAN / GTIN 7291075157284
Número del fabricante 4550059

Descripción

Descripción:

Kits de Mandrinado, Shank Size (SS) MB80

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 80 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 220 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 6 mm
  • Shank Size (SS): MB80