Perforación de perno 7 mm

Número de artículo: 4542810
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Para material plástico
Para diámetro de orificio 7 mm
Tipo de producto Sacabocados de asa

Identificación y clasificación

Número de artículo 4542810
EAN / GTIN 4017981570077
Número del fabricante 4542810
Número L L60160 4243
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para punzonar cartón, cuero, goma, material de obturación y otros materiales blandos
Cuchilla templada

Característica:

  • Diseño: Filo de corte templado
  • Anchura total [mm]: 21 mm
  • Altura total [mm]: 17 mm
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Diámetro del agujero [mm]: 7 mm
  • Superficie: lacado
  • Uso/aplicación: Para perforar cartón, cuero, goma, materiales de sellado y otros materiales blandos